text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 7001-125MM


Úzký styl diagonálních řezáků pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. - Ře

Objednací číslo
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Popis

Úzký styl diagonálních řezáků pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 3,0 mm: Řezná kapacita tvrdého drátu (průměr): Ø 2,3 mm: Ø 1,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.100.125
EAN 4003773013402
UBB 419104150299
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 01 125

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.