Samonastavovací odizolovací kleště Odizolování od 0,03 do 10,0 mm². Pro jednoduché, vícenásobné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací. Automaticky se přizpůsobí příslušnému průřezu kabelu, zabraňuje poškození vodiče. Hloubku řezu lze nastavit pro různé izolační materiály. S řezačkou na měděné a hliníkové vodiče, vícenásobně laněné do 10 mm² a jednonásobně laněné do 6 mm². Hladce pracující mechanismus. Odizolovací nože a upínací čelisti snadno vyměnitelné. Nízká hmotnost. pro tenké páskové kabely do šířky 10,0 mm při jednom průchodu. - Odizolovací kapacita v milimetrech čtverečních: 0,03 - 10,0 mm²- Délkový doraz: 3 - 18 mm- AWG: 32 - 8