text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AUTO KLEŠTĚ 12 1202-195MM


Přesný odizolovač izolace Odizolování obtížně odstranitelných izolačních materiálů z PTFE, silikonu, Radoxu®, Kaptonu® a pryže, i vícevrstvých. Druhý pár nožů spolehlivě udrží zbývající izolaci na místě. Vyměnitelné tvarované čepele přesně přizpůsobené průřezu příslušného vodiče. S délkovým dorazem pro konstantní délku odizolování při opakované práci. s přídavným vedením kabelu pro přesné umístění kabelu v oblasti odizolování čepele. Kapton® je registrovaná ochranná známka společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® je registrovaná ochranná známka společnosti Huber & Suhner AG. - Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm².

Objednací číslo K1012.012.002
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah pásků AWG 32 - 14 AWG
Nastavitelná délka pásku Ano
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.03 - 2.08
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.03 - 2.08
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 447
Komoditní kód 8203200000
Type Precision Insulation Stripper

Popis

Přesný odizolovač izolace Odizolování obtížně odstranitelných izolačních materiálů z PTFE, silikonu, Radoxu®, Kaptonu® a pryže, i vícevrstvých. Druhý pár nožů spolehlivě udrží zbývající izolaci na místě. Vyměnitelné tvarované čepele přesně přizpůsobené průřezu příslušného vodiče. S délkovým dorazem pro konstantní délku odizolování při opakované práci. s přídavným vedením kabelu pro přesné umístění kabelu v oblasti odizolování čepele. Kapton® je registrovaná ochranná známka společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® je registrovaná ochranná známka společnosti Huber & Suhner AG. - Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm².

Čísla materiálu

Objednací číslo K1012.012.002
EAN 4003773048077
UBB 500570596154
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 12 12 02
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.