text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ARMOVACÍ KLEŠTĚ 9900-300MM


Nůžky pro betonáře vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. rychlé, spolehlivé a úsporné. Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost řezných hran cca 61 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,1 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka řezné hrany v mm: 25,0 mm.

Objednací číslo K1099.000.300
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 300
Značka Knipex
Váha kusu (g) 480
Komoditní kód 8203200000
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 300
Značka Knipex
Váha kusu (g) 480
Komoditní kód 8203200000
Type Concreters Nipper

Popis

Nůžky pro betonáře vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. rychlé, spolehlivé a úsporné. Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost řezných hran cca 61 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,1 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka řezné hrany v mm: 25,0 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1099.000.300
EAN 4003773014409
UBB 419104280559
UNSPSC 27112112
Výrobní číslo položky 99 00 300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.