Sady kleští na pojistné kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Sady kleští na pojistné kroužky
5G861593
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
KNIP 8PC CIRCLIP PLIERS SET 00 19 58 V02
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5G861593
Balení
Pouzdro
Hmotnost
1455
Celkový počet nástrojů
8
Počet kleští na pojistné kroužky
8
Značka
Knipex
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Pouzdro
Hmotnost
1455
Celkový počet nástrojů
8
Počet kleští na pojistné kroužky
8
Značka
Knipex
Type
Precision Circlip Pliers Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Sada kleští na pojistné kroužky Role nářadí z odolné polyesterové tkaniny. S praktickým nastavitelným rychloupínákem. Rozměry v otevřeném stavu (d x v): 610 x 240 mm. Osm zavedených modelů přesných kleští na pojistné kroužky pro nejnáročnější požadavky. samoobslužná karta/blistr. Obsah: 1 x 49 11 A1 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky na hřídelích (Ø 10 - 25 mm), 1 x 49 11 A2 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky na hřídelích (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 21 A11 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky na hřídelích (Ø 10 - 25 mm), 1 x 49 21 A21 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky na hřídelích (Ø 19 - 60 mm),
Čísla materiálu
Objednací číslo
5G861593
EAN
4003773081579
UBB
500667040116
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
00 19 58 V02