text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

KNIP ŠT.KL. PRO ELEKTRONIKU 7512-125MM


Diagonální fréza na elektroniku Pro velmi jemné řezné práce, např. v elektronice a jemné mechanice. S ostrými, broušenými břity pro měkké a tvrdé dráty a klavírní drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Dvojitá pružina s nízkým třením pro šetrné a rovnoměrné otevírání. s úkosem a zachycovačem olova, nedochází k nekontrolované ztrátě konců řezaného drátu. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 14 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hlavy (A): 10,5 mm

Objednací číslo K1075.110.125
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 10.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Plastové úchyty
Výška hlavy (mm) 6.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
HS kód 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Burnished

Popis

Diagonální fréza na elektroniku Pro velmi jemné řezné práce, např. v elektronice a jemné mechanice. S ostrými, broušenými břity pro měkké a tvrdé dráty a klavírní drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Dvojitá pružina s nízkým třením pro šetrné a rovnoměrné otevírání. s úkosem a zachycovačem olova, nedochází k nekontrolované ztrátě konců řezaného drátu. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 14 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hlavy (A): 10,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1075.110.125
EAN 4003773040514
UBB 419104293685
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 75 12 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.