text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

KNIP ŠT.KL. PRO ELEKTR. ESD 7722-115MM


Diagonální štípací kleště pro elektroniku ESD Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizováno pro zatížení pro přímější pocit při práci. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Frézy dodatečně kalené laserem, tvrdost frézy minimálně 62 HRC. kulatá hlava, bez úkosu. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 1,0 mm: Délka čelistí (B): Ø 0,3 - 1,3 mm: 14 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm- ESD: ano

Objednací číslo K1077.225.115
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
HS kód 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Popis

Diagonální štípací kleště pro elektroniku ESD Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizováno pro zatížení pro přímější pocit při práci. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Frézy dodatečně kalené laserem, tvrdost frézy minimálně 62 HRC. kulatá hlava, bez úkosu. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 1,0 mm: Délka čelistí (B): Ø 0,3 - 1,3 mm: 14 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1077.225.115
EAN 4003773025115
UBB 240104303872
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 22 115 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.