text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ŠT.KL. PRO ELEKTR. ESD 7702-115MM


Diagonální štípací kleště pro elektroniku ESD Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizované zatížení pro přímější pocit při

Objednací číslo K1077.205.115
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Popis

Diagonální štípací kleště pro elektroniku ESD Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizované zatížení pro přímější pocit při práci. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Frézy dodatečně kalené laserem, tvrdost frézy minimálně 62 HRC. kulatá hlava, s malým úkosem. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 14 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1077.205.115
EAN 4003773025092
UBB 240104303385
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 02 115 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.