text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ŠT.KL. PRO ELEKTR. 7712-115MM


Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizováno pro zatížení pro přímější pocit při práci. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk

Objednací číslo K1077.210.115
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Popis

Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizováno pro zatížení pro přímější pocit při práci. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Frézy dodatečně kalené laserem, tvrdost frézy minimálně 62 HRC. kulatá hlava, s malým úkosem a zachycovačem olova - nedochází k nekontrolovatelným ztrátám konců řezaného drátu. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm: 14 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1077.210.115
EAN 4003773043768
UBB 419104297801
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 12 115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.