text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ŠT.KL. PRO ELEKTR. 7701-115MM


Diagonální řezačka elektroniky Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazováčkem. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizováno pro zatížení pro přímější pocit při práci. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovno

Objednací číslo K1077.100.115
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Plastové úchyty
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Popis

Diagonální řezačka elektroniky Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazováčkem. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizováno pro zatížení pro přímější pocit při práci. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Frézy dodatečně kalené laserem, tvrdost frézy minimálně 62 HRC. kulatá hlava, s malým úkosem. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 14 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1077.100.115
EAN 4003773018568
UBB 419104240132
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 01 115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.