text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ŠT.KL. PRO ELEKTR. 77 7742ESD-115MM


Diagonální štípací kleště pro elektroniku ESD Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizováno pro zatížení pro přímější pocit při práci. Dvojitá pružina s nízkým třením pro

Objednací číslo K1077.245.115
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Popis

Diagonální štípací kleště pro elektroniku ESD Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. Menší fyzická námaha díky velmi vysokému převodovému poměru. Optimalizováno pro zatížení pro přímější pocit při práci. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitů minimálně 62 HRC. špičatá hlava, bez úkosu. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 0,8 mm: Délka čelistí (B): Ø 0,3 - 1,3 mm: 14 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1077.245.115
EAN 4003773031901
UBB 500504368514
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 42 115 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.