text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

KNIP ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 5001-250MM


Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,2 mm- Délka břitu mm: 28 mm.

Objednací číslo K1050.100.250
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 250
Kryt rukojeti Plast
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 250
Kryt rukojeti Plast
Značka Knipex
Váha kusu (g) 600
HS kód 8203200000
Type Carpenter Pincer

Popis

Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,2 mm- Délka břitu mm: 28 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1050.100.250
EAN 4003773035312
UBB 419104295664
UNSPSC 27112112
Výrobní číslo položky 50 01 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.