text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 5000-225MM


Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,2 mm- Délka břitu mm: 25,5 mm.

Objednací číslo K1050.000.225
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 225
Značka Knipex
Váha kusu (g) 425
Type Carpenter Pincer
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 225
Značka Knipex
Váha kusu (g) 425
Type Carpenter Pincer

Popis

Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,2 mm- Délka břitu mm: 25,5 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1050.000.225
EAN 4003773021964
UBB 419104010527
UNSPSC 27112112
Výrobní číslo položky 50 00 225
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.