text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 5000-210MM


Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,2 mm- Délka břitu mm: 25,5 mm.

Numer artykułu K1050.000.210
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 210
Značka Knipex
Váha kusu (g) 405
Komoditní kód 8203200000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 210
Značka Knipex
Váha kusu (g) 405
Komoditní kód 8203200000
Type Carpenter Pincer

Opis

Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,2 mm- Délka břitu mm: 25,5 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu K1050.000.210
EAN 4003773021957
UBB 419104010451
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 50 00 210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.