text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 5000-180MM


Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,0 mm- Délka břitu mm: 23 mm.

Objednací číslo K1050.000.180
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 180
Značka Knipex
Váha kusu (g) 300
Komoditní kód 8203200000
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 180
Značka Knipex
Váha kusu (g) 300
Komoditní kód 8203200000
Type Carpenter Pincer

Popis

Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,0 mm- Délka břitu mm: 23 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1050.000.180
EAN 4003773021940
UBB 419104010378
UNSPSC 27112112
Výrobní číslo položky 50 00 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.