text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

KNIP ŠTÍPACÍ KL. PRO PLASTY 7211-160MM


Diagonální frézy na plasty Řezání čelně v rovině. Pro téměř rovné řezání plastových dílů z výlisků. Řeže měkké materiály, jako je olovo, v rovině řezu. S otevírací pružinou. Úhlové nože 45°. - Rozměry úhel: 45

Objednací číslo K1072.110.160
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 170
HS kód 8203200000
Type 45° Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Popis

Diagonální frézy na plasty Řezání čelně v rovině. Pro téměř rovné řezání plastových dílů z výlisků. Řeže měkké materiály, jako je olovo, v rovině řezu. S otevírací pružinou. Úhlové nože 45°. - Rozměry úhel: 45

Čísla materiálu

Objednací číslo K1072.110.160
EAN 4003773046813
UBB 240104305448
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 72 11 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.