Šikmé štípací kleště na elektroniku S břity pro měkký a středně tvrdý drát. Bez zkosení, pro řezání v rovině. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Leštění spolu s jemným filmem oleje nabízí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Řezné hrany dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 0,3 - 1 mm: Délka čelistí (B): Ø 0,7 mm: Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Délka řezné hrany mm (C): 17 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm