text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ČELNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 6801-200MM


Koncové štípací kleště vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. Tvar hlavy zajišťuje optimalizovaný pohyb při utahování uzlů ocelových sítí při práci se železobetonem. S břity pro řezání měkkého a tvrdého drátu. Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,0 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm: Délka řezné hrany mm (C): 31 mm.

Objednací číslo K1068.100.200
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 310
Komoditní kód 8203200000
Type End Cutting Nipper

Popis

Koncové štípací kleště vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. Tvar hlavy zajišťuje optimalizovaný pohyb při utahování uzlů ocelových sítí při práci se železobetonem. S břity pro řezání měkkého a tvrdého drátu. Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,0 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm: Délka řezné hrany mm (C): 31 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1068.100.200
EAN 4003773013815
UBB 419104294915
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 68 01 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.