text.skipToContent text.skipToNavigation

Knihařská matice Mosaz M4X22


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.52
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 22 mm
Značka Fabory
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.52

Rozměry

d-D M4
d2 5
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 22
L2 22
n 1
P 0.7

Čísla materiálu

Objednací číslo 47780.040.022
EAN 8715492846501
UBB 950355215092
UNSPSC 31161517

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.