text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Zdrsňovací kotouč A 46 N Supra dm115xT6mm offset, hliníkový otvor 22,23 mm


For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 8Z033993
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Popis

For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z033993
EAN 4014855010486
UBB 500513288752
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6622
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.