text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Zdrsňovací kotouč A 24 R Supra dm115xT6mm odsazený ocelový otvor 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 2W457915
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Popis

For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W457915
EAN 4014855010578
UBB 500513286939
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.