text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 850 Kombi dm 125 mm granulace 60 kuželová skvrna. ocel zirkonová


Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo S0567.125.060
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Netkaná textilie
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 0.512
Komoditní kód 68051000
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Popis

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo S0567.125.060
EAN 4014855181704
UBB 500623171807
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 312559
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.