text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 850 Kombi dm 125 mm granulace 120 kuželovitá skvrna. Ocel


Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummer S0567.125.120
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Netkaná textilie
Granulace 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 120
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 0.512
Komoditní kód 68051000
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Beschreibung

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummern

Artikelnummer S0567.125.120
EAN 4014855181728
UBB 500623172060
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 312561
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.