text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 800 dm 125 mm střední granulace kuželovitá skvrna. ocel normální


Kvalitní vliesový lamelový talíř pro dokončovací brus na nerezové oceli. Optimální výsledky na úhlové brusce s nastavitelným počtem otáček. Tři stupně jemnosti

Objednací číslo S0583.125.002
Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Značka Klingspor
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Popis

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo S0583.125.002
EAN 4014855105854
UBB 500504372060
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 278499
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.