text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 628 Supra dm 125 mm granulace 40 plochá skvrna. ocel zirkonová


Maximálně vhodný pro broušení ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách - Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení

Objednací číslo S0576.125.040
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Jiný
Granulace 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 40
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 102
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0576.125.040
EAN 4014855031740
UBB 500501457427
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 322796
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.