Catalogue
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
Lamelové kotouče
S0565.001.080
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
Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 624 Supra dm 125 mm granulace 80 12 stupňů kuželová skvrna. ocel
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S0565.001.080
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
80
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro asfalt
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
80
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro asfalt
Ne
Vhodné pro cihly
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ne
Vhodné pro pancéřový beton
Ne
Vhodné pro litinové trubky
Ne
Vhodný pro modrý kámen
Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro kov
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ne
Vhodné pro šamot
Ne
Vhodné na vymývaný beton
Ne
Vhodné pro střešní tašky
Ne
Diamantové kolo
Ne
Průměr otvoru
22.23
Vhodné pro dřevo
Ano
Miskový kotouč
Ne
Typ částic
Zirkon korund
Vhodné pro pórobeton
Ne
Upevňovací zařízení X-Lock
Ne
Segmentace
Žádný
Materiál nosné desky
Skleněná tkanina
Klapkový kotouč
Ano
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
80
Model
SMT 624 Supra
Type
Flap Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior
Čísla materiálu
Objednací číslo
S0565.001.080
EAN
4014855046775
UBB
240216512378
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
322775