Catalogue
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
Lamelové kotouče
S0565.001.040
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
Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 624 Supra dm 125 mm granulace 40 12 stupňů kuželová skvrna. ocel
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S0565.001.040
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Materiál nosiče
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Materiál nosiče
Jiný
Granulace
40
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
40
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
80
Model
SMT 624 Supra
Type
Flap Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior
Čísla materiálu
Objednací číslo
S0565.001.040
EAN
4014855046720
UBB
240216512030
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
322772