text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 624 Supra dm 115 mm granulace 120 12 stupňů kuželová skvrna. ocel


Objednací číslo S0565.000.120
Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 115
Materiál nosiče Jiný
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 115
Materiál nosiče Jiný
Granulace 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 120
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 80
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Popis

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Čísla materiálu

Objednací číslo S0565.000.120
EAN 4014855046041
UBB 240216511792
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 322769
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.