text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Lamelové kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Lamelové kotouče
2L457851
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
Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 324 Extra dm 115 mm granulace 80 12 stupňů kuželová skvrna. ocel
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L457851
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr
115
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
115
Materiál nosiče
Cotton
Granulace
80
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr
115
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
115
Materiál nosiče
Cotton
Granulace
80
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
80
Značka
Klingspor
HS kód
68052000
Model
SMT 324 Extra
Type
Flap Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L457851
EAN
4014855202201
UBB
500513189679
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
321513