text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 9,6X16X6


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Objednací číslo 3R813008
Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 16
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 16
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032 SKM
Značka Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R813008
EAN 4014855126798
UBB 500513230416
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296144
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.