text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 8X18X6


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Objednací číslo 2W500017
Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 SKM
Značka Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W500017
EAN 4014855144600
UBB 500513230333
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 300052
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.