text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 12,7X22X6


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Objednací číslo 5F236049
Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 71
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 22
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 71
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 22
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 SKM
Značka Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F236049
EAN 4014855126750
UBB 500513229772
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296148
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.