text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Objednací číslo 4V339206
Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 76
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 30
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 76
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 30
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032 KEL
Značka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V339206
EAN 4014855144594
UBB 500513229699
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 300055
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.