text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 6X18X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Objednací číslo 6P864804
Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 KEL
Značka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P864804
EAN 4014855138128
UBB 500513229368
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.