text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 3X14X3


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Objednací číslo 4K736536
Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 KEL
Značka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K736536
EAN 4014855138111
UBB 500513229285
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296199
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.