text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 12,7X32X6


Objednací číslo 1O991835
Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 32
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 32
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 KEL
Značka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O991835
EAN 4014855139040
UBB 500513229103
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 297470
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.