text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Technická fréza HF 100 H DIN 8374 Carbide 9,6X19X6


Objednací číslo 7Z076691
Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 9.6
Značka Klingspor
HS kód 82079091
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z076691
EAN 4014855137695
UBB 500513228949
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 297074
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.