text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 6X20X6


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Objednací číslo 6O874317
Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 SKM
Model HF 100 M

Popis

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O874317
EAN 4014855126873
UBB 500513230176
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296136
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.