text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 H DIN 8374 Carbide 12,7X32X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Objednací číslo 6U842940
Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 32
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 32
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Značka Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U842940
EAN 4014855138067
UBB 500513228527
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296194
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.