text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 6,3X12,7X3


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Objednací číslo 1J559156
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 12.7
Ozubení Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 12.7
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6.3
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J559156
EAN 4014855127689
UBB 500513227958
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296055
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.