text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 3X14X3


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Objednací číslo 6N742539
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Singl
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Singl
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 6N742539
EAN 4014855127801
UBB 500513227875
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296043
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.