text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 8X20X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Cikkszám 2H963861
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Jiný
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Klingspor
Komoditní kód 82079091
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Cikkszámok

Cikkszám 2H963861
EAN 4014855128457
UBB 500513227206
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295978
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.