text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 3X14X3


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Objednací číslo 8E043464
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E043464
EAN 4014855128723
UBB 500513226968
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295951
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.