text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 12,7X25X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Objednací číslo 7B809399
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Model HF 100 F

Popis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B809399
EAN 4014855128136
UBB 500513226620
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 296010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.