text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 9,6X16X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Objednací číslo 3V905417
Tvar hlavy Oval
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 16
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Oval
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 16
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032 TRE
Značka Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V905417
EAN 4014855129072
UBB 500513226547
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295916
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.