text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Technická fréza HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 8X15X6


Objednací číslo 4A936483
Tvar hlavy Oval
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 15
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Oval
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 15
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 TRE
Značka Klingspor
HS kód 82079091
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A936483
EAN 4014855129140
UBB 500513226471
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295909
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.