text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 9,6X8X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Objednací číslo 4S468456
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 54
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 8
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 54
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 8
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S468456
EAN 4014855144518
UBB 500513226216
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 300054
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.