text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 3X2,5X3


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Objednací číslo 8F549216
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 2.5
Ozubení Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 2.5
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F549216
EAN 4014855130399
UBB 500513225556
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295784
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.