text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Technická fréza HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 16X14X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Objednací číslo 2N973428
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 59
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 59
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 16
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Klingspor
HS kód 82079091
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N973428
EAN 4014855129553
UBB 500513225481
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295868
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.