text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 3X14X3


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Objednací číslo 5H431763
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H431763
EAN 4014855131747
UBB 500513224310
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295649
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.